Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set Mobil Medi, 6-tlg., fluor.rot/weiß, Kunststoff, Höhe 900mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-5482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     998877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set Mobil Medi, 6-tlg., fluor.rot/weiß, Kunststoff, Höhe 900mm

Kettenständer-Set Mobil Medi, 6-teilig, bestehend aus: 6 Kettenständern, 10 m Kunststoffkette, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, schwarze Standfüße, Format: 265 x 265 mm, Gewicht: 1,8 kg, Pfosten-Farbe : fluoreszierend rot/weiß, nicht UV-stabilisiert, Material: Kunststoff, Pfosten-Höhe: 900 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Kettenbarrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 276,23*
€ 328,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 271,82*
€ 323,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,49*
€ 305,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 250,25*
€ 297,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 221,00*
€ 262,99
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_35646
ab € 34,37*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,29*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.