Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set Intern Medi, 6-teilig, fluoreszierend rot/weiß, Kunststoff, H900mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-5480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     998877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set Intern, 6-teilig, fluoreszierend rot/weiß, Kunststoff, H 900mm

Kettenständer-Set Intern, 6-teilig, bestehend aus: 6 Kettenständern, 10 m Kunststoffkette, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, zementgefüllte, schwarze Standfüße, Gewicht: 2,7 kg, Pfosten-Farbe: fluoreszierend rot/weiß, nicht UV-stabilisiert, Material: Kunststoff, Pfosten-Höhe: 900 mm, schnelle Montage: Standfußhochkant stellen, den Pfosten durch die Rückseite des Standfußes nach oben schieben
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 255,93*
€ 304,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 251,63*
€ 299,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 238,53*
€ 283,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 232,22*
€ 276,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 204,52*
€ 243,38
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_35646
ab € 34,37*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,28*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.