Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelkettenständer Intern Medi, fluoreszierend rot/weiß, Kunststoff, 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-5478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     998877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Einzelkettenständer Intern, fluoreszierend rot/weiß, 900mm

Einzelkettenständer Intern, mit 2 Kettenösen, zementgefüllter, schwarzer Standfuß, Gewicht: 2,7 kg, Farbe: fluoreszierend rot/weiß, nicht UV-stabilisiert, Pfosten-Höhe: 900 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_35646
ab € 34,28*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,31*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.