Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, Kunststoff, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-543
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, ASR/ISO, Kunststoff, SL 200mm

Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, gemäß ASR A1.3/W017, DIN EN ISO 7010/W017,für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Schenkellänge: 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Heiße Oberfläche, Warnung, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 11 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 31 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 51 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,87*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 32,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.