Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Lauge, rechts, violett/weiß, für Ø 60-90mm, 52x310mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-5101046
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_5101046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
RKZ-Etikett Lauge, rechts, violett/weiß, für Ø 60-90mm, 52x310mm, 3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Lauge, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzend), für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 52 x 310 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,34667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 27,63*
€ 32,88
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 23,43*
€ 27,88
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5101057
ab € 9,87*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5101017
ab € 6,36*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5101027
ab € 5,46*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5101037
ab € 5,95*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5101047
ab € 4,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5101056
ab € 9,91*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5101016
ab € 6,36*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5101026
ab € 5,45*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5101036
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.