Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Lauge, violett/weiß, für Ø 15-25mm, 17x96mm, 8/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-510101
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_510101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleitungsetikett Lauge, violett/weiß, für Ø 15-25mm, 17x96mm, 8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Lauge, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung,Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 17 x 96 mm, 1 Bogen= 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Lauge, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 6.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,92375* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Bögen
€ 46,03*
€ 54,78
pro Bogen
ab 4 Bögen
€ 44,81*
€ 53,32
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 34,56*
€ 41,13
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 26,06*
€ 31,01
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Bogen
ab 6000 Bögen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_510102
ab € 6,18*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_510103
ab € 6,20*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_510104
ab € 4,53*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_510105
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.