Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Salzsäure, links, orange/schwarz, für Ø 15-25mm, 17x96mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-5096017
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_5096017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Säuren
Posthinweisetikett
RKZ-Etikett Salzsäure, links, orange/schwarz, für Ø 15-25mm, 17x96mm, 8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Salzsäure, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzwirkung), für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: orange, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 17 x 96 mm, 1Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, rohrleitungsband - säuren, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 46,81*
€ 55,70
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 40,55*
€ 48,25
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 39,28*
€ 46,74
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 30,23*
€ 35,97
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5096057
ab € 9,89*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5096027
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5096037
ab € 6,01*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5096047
ab € 4,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5096056
ab € 9,89*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5096016
ab € 6,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5096026
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5096036
ab € 6,00*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5096046
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.