Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Erdgas MD, gelb/schwarz/rot, für Ø 60-90mm, 52x310mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-508404
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_508404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
Rohrleitungsetikett Erdgas MD,gelb/schwarz/rot,für Ø 60-90mm,52x310mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Erdgas MD, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Pfeilfarbe: rot,Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 52 x 310 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfleile, Richtungspfleile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,59*
€ 34,02
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,99*
€ 27,36
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_29703
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.