Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließrichtungspfeile, weiß/schwarz, Polyesterfolie, 50mm, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-4858
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_4858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Fließrichtungspfeile, weiß/schwarz, Folie, selbstklebend, 50mm, 33m/Rolle

Fließrichtungspfeile, zur separaten Kennzeichnung der Fließrichtung, zur Ergänzung vorhandener Textkennzeichnungen, Grundfarbe: weiß, Pfeil: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, rückseitiges Abdeckpapier, mit Abziehlasche, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Rohrleitungsband, Fließrichtungsbänder, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber, Polyesterfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 1,44637* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 76,34*
€ 90,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,82*
€ 78,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 59,51*
€ 70,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,30*
€ 69,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,62*
€ 66,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,73*
€ 56,80
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,96*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 3,00*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.