Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel mit Blitzlampe, rot/weiß, Kunststoff, Typ 2 Folie, 750mm, 9,4kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-4598
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_4598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel mit Blitzlampe, RSA21, rot/weiß, Kunststoff, Typ 2 Folie, 750mm, 7,4kg

Leitkegel mit Blitzlampe, gemäß DIN EN 13422, TL- und BAST-geprüft, BAST-Prüf-Nr.: 023S03, Gewichtskl. 3, entsp. den Vorgaben der RSA 21, zugelassen innerhalb geschlossener Ortschaften und Bundesstraßen, zur Absperrung von Gefahrenstellen und Verkehrslenkung, für den Tages- und Nachteinsatz, 2-teilig, Blitzlampe mit beidseitigem Lichtaustritt, Ø 180 mm, Batteriekasten im Leitkegelfuß, Farbe: rot/weiß, Material: HDPE-Kunststoff mit Reflexfolie Typ 2, Fuß aus Recyclingmaterial, ca. 7,4 kg, inkl. Batterien

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend 75 cm, leitkegel 750 mm, leitkegel, Hütchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,74*
€ 456,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,26*
€ 451,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,04*
€ 429,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,56*
€ 415,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,80*
€ 378,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.