Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor Erstickungsgefahr, ISO, Kunststoff, SL 200mm, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-42432
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_42432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W041 Warnung...
Warnung vor Erstickungsgefahr W041 ...
warnschild en iso 7010 w041 warnung...
Warnschild Warnung vor Erstickungsgefahr, ISO, Kunststoff, SL 200mm

Warnschild Warnung vor Erstickungsgefahr, gemäß DIN EN ISO 7010/W041, für den Innen-und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Schenkellänge: 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Warnzeichen, Warnhinweise, Hinweiskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produkta
013183
ab € 136,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.