Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Totenkopf GHS 06, Folie, selbstklebend, 70x100mm, 6/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-39060
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_39060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 06
GHS06
Gefahrensymbol 06
ghs 06 folie
Gefahrensymbol Totenkopf GHS06, Folie, selbstklebend, 100x70mm, 6/Bogen

Gefahrensymbol Totenkopf mit gekreuzten Knochen GHS06, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung bei akutzer Toxizität (oral, dermal, inhalativ), zum Kombinieren mit RKZ Einzeletiketten, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 100 x 70 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Suchbegriffe: ghs 06, Sicherheitskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, Hinweiskennzeichen, GHS-Kennzeichen, Gefahrensymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Totenkopf mit gekreuzten Knochen, Raute, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 1,68834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_39059
ab € 4,56*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29720
ab € 6,68*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29721
ab € 7,89*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29719
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.