Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Totenkopf GHS 06, Folie, selbstklebend, 18x26mm, 10/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-29720
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_29720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 06
GHS06
Gefahrensymbol 06
ghs 06 folie
Gefahrensymbol Totenkopf GHS06, Folie, selbstklebend, 26x18mm, 10/Bogen

Gefahrensymbol Totenkopf mit gekreuzten Knochen GHS06, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung bei akutzer Toxizität (oral, dermal, inhalativ), zum Kombinieren mit RKZ Einzeletiketten, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 26 x 18 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: ghs 06, Sicherheitskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, Hinweiskennzeichen, GHS-Kennzeichen, Gefahrensymbole, GHS Verordnung, Totenkopf mit gekreuzten Knochen, Raute, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_39059
ab € 4,58*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29721
ab € 7,90*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29719
ab € 8,61*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_39060
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.