Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, mit spitzen Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 32mm, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-37960
Hersteller:
     Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     KRA4G32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Wechselrahmen, mit spitzen Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 32mm, DIN A3

Wechselrahmen, mit spitzen Ecken, einsetzbar im Innen- und Außenbereich, für schnellen und unkomplizierten Motivwechsel, Farbe: silber, Material: Aluminium eloxiert, mitUV-resistenter Antireflex-Kunststoffscheibe und hochschlagfester Kunststoffrückwand,Profilbreite: 32 mm, Format: DIN A3
Weitere Suchbegriffe: alu-bilderrahmen a3 silber, alu-bilderrahmen, alu-bilderrahmen a3, Aushangsysteme, Aushang, Aushänge, Bilderrahmen, Plakatrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.