Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, mit runden Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 25mm, DIN A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-37950
Hersteller:
     Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     KRA1R25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Wechselrahmen, mit runden Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 25mm, DIN A1

Wechselrahmen, mit runden Ecken, einsetzbar im Innenbereich, für schnellen und unkomplizierten Motivwechsel, Farbe: silber, Material: Aluminium eloxiert, mit UV-resistenter Antireflex-Kunststoffscheibe und hochschlagfester Kunststoffrückwand, Profilbreite: 25 mm, Format: DIN A1
Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, aluminium-bilderrahmen a1 silber, klapprahmen a1, klapprahmen, Aushangsysteme, Aushang, Aushänge, Bilderrahmen, Plakatrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,29*
€ 95,04*
Lager 703
Frei Haus
ab € 59,15*
€ 95,46*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KRA2R25
ab € 42,29*
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KRA3R25
ab € 28,41*
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KRA4R25
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.