Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel, BAST V4-06/2012, Klasse 3, rot/weiß, PVC, Typ 2 Folie, 500mm, 3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-35975
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     350.29.878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel, BAST V4-06/2012, Klasse 3, rot/weiß, PVC, Typ 2 Folie, 500mm, 3kg

Leitkegel, gemäß DIN EN 13422, TL- und BAST-geprüft, BAST-Prüf-Nr.: V4-06/2012, Gewichtsklasse 3, entspricht den Vorgaben der RSA 21, zugelassen innerhalb geschlossener Ortschaften und für Bundesstraßen, zur Absperrung von Gefahrenstellen und Verkehrslenkung, für den Tages- und Nachteinsatz, 2-teilig, Farbe: rot/weiß, Material: PVC mit Reflexfolie Typ 2, Fuß aus Recyclingmaterial, Höhe: 500 mm, Gewicht: 3 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm, leitkegel 50 cm, leitkegel, Hütchen, Pylone, Kegel, StVO
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,57*
€ 42,01*
€ 5,00*
ab € 31,96*
€ 42,23*
15 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 32,95*
€ 43,64*
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,22*
€ 48,35*
Lager 703
Frei Haus
ab € 112,80*
€ 146,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 26,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.