Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Brandschutz Kombischild Wandhydrant, Aluminium, 200x270mm, ASR DIN EN ISO 7010 F002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-35709
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_35709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Kombischilder Brandschutzzeichen IS...
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
PERMALIGHT® power Brandsch.-Kombisch.Wandhydrant,ASR/ISO,Aluminium,270x200mm

PERMALIGHT® power Brandschutz-Kombischild Wandhydrant, gemäß ASR A1.3/F002, DIN EN ISO 7010/F002, mit Text Wandhydrant Typ F, gemäß DIN 4066, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, Format: 270 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschschlauch, Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhydrant, Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutz-kombischilder iso 7010, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, wandhydrant, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, nachleuchtend, Brandschutzschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produkta
013183
ab € 136,90*
Zubehör
RODO Ketten
Knotenkette
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.