Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzpfosten XXL, m.2 Ösen, z.Einbet., gelb/schwarz, pulverbe., Ø159mm, 1300mm ü.Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-35557
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     35557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Rammschutz-Poller
Schutzpfosten XXL,m.2 Ösen,z.Einbet.,gelb/schwarz,pulverbe.,Ø159mm,1300mm ü.Flur

Schutzpfosten XXL, mit 2 Kettenösen, zum Einbetonieren, mit hoher Warnwirkung, zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich oder als Absperrungen auf Betriebswegen z.B. bei Abgrenzungen von Fuß-und Fahrwegen, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, puverbeschichtet, Wandstärke: 4,5 mm, Durchmesser: 159 mm, Höhe: 1700 mm, davon 1300 mm über Flur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 284,62*
€ 349,11*
Frei Haus
ab € 297,86*
€ 363,63*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,11*
€ 415,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,26*
€ 382,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,42*
€ 374,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
7814
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.