Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenzeichen Warnung von Flurförderzeugen, Bodenmarkierungsfolie, SL 600mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W014, Rutschhemmung R10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-355017
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_355017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen W014 W...
Bodenz. Warnung v.Flurförderzeugen,ASR/ISO,R10,Bodenmarkierungsfolie,SL600mm

Bodenzeichen Warnung vor Flurförderzeugen, Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W014, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, mit Abziehhilfe zur einfachen Anwendung, äußerst strapazierfähig, abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmendem Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 600 mm
Weitere Suchbegriffe: warnung vor flurförderzeugen w014 warnschild folie, warnschild en iso 7010 w014 warnung vor flurförderzeugen, bodenzeichen warnung vor flurförderzeugen, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Hinweiskennzeichen, Bodenmarkierungen, Warnschilder, Lagermarkierungen, Stapler, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.