Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Gehörschutz benutzen,ASR/ISO,RoHS konform,Folie,Ø 50mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-34780
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_34780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gebotsschild Gehörschutz benutzen,ASR/ISO,RoHS konform,Folie,Ø 50mm,10/Bogen

Gebotsschild Gehörschutz benutzen, gemäß ASR A1.3/M003, DIN EN ISO 7010/M003, RoHS konform, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser:50 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 5cm, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,91*
Zubehör
Uzin Utz Tool
159651
ab € 24,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.