Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Mit Wasser spritzen verboten, Folie, selbstklebend, Ø 100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-33498
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_33498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mit Wasser spritzen verboten P016 V...
Verbotsschild EN ISO 7010 P016 Mit ...
mit wasser spritzen verboten p016 v...
Verbotsschild Mit Wasser spritzen verboten, ISO, Folie, selbstklebend, Ø 100mm

Verbotsschild Mit Wasser spritzen verboten, gemäß ASR A1.3/P016, DIN EN ISO 7010/P016, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Hinweiskennzeichen, Verbotschild, Verbotsschilder, Verbotskennzeichen, Aufkleber, Verbotschilder, Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,94*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.