Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Rettungsweg rechts, Pfeil, Kunststoff, 300x150mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-33072
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_33072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Rettungszeichen Rettungsweg rechts,ASR/ISO,Pfeil,Kunststoff,150x300mm

Rettungszeichen Rettungsweg rechts, gemäß ASR A1.3/E002, DIN EN ISO 7010/E002 und Pfeil, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -40 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 150 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil kunststof..., Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Notausgang, Rettungswegzeichen, Fluchtwegkennzeichnung, Fluchtweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 31 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RODO Ketten
Knotenkette
ab € 6,75*
Zubehör
RODO Ketten
S-Haken
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.