Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg links, Aluminium, 100x200mm, ASR, DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-31849
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_31849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg links,ASR/ISO,Aluminium,100x200mm

PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang links, gemäß ASR A1.3/E001,DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C,ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäßASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 100 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links alu, rettungsweg links, hein industrieschilder rettungsweg links, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 11 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 31 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produkta
013183
ab € 135,85*
Zubehör
RODO Ketten
Knotenkette
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.