Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss z.Wartungssicherung, rot, Kunststoffbügel, 37x89x20mm, 2 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-31662
Hersteller:
     Catu
Herst.-Nr.:
     AL-260-T-Z-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss z.Wartungssicherung,rot,Kunststoffbügel,37x89x20mm,2 Schlüssel

Vorhängeschloss zur Wartungssicherung, mit Kunststoffbügel, mit selbstklebenden Etiketten in drei Sprachen (DE, GB, ES), mit leeren Feldern und Piktogrammen zur Identifizierung des Monteurs, mit Verbotszeichen Schalten verboten gemäß ASR A1.3/P031, DIN EN ISO 7010, Farbe: rot, Bügelmaterial: Kunststoff, silikonfrei, beständig gegen Korrosion, Chemikalien und UV, temperaturbeständig von -47 bis +177°C, Bügelhöhe: 37 mm, Bügeldurchmesser: 6 mm, Maße: 37 x 89 x 20 mm, Lieferung inklusive zwei Schlüsseln
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss bügelstärke 6mm, hangschloss, vorhängeschloss catu, Verriegelung, Zugriffsicherung, Verschluss, Sicherheitsschloss, Sicherheitsschlösser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 21,71*
€ 31,13*
Lager 703
€ 8,00*
ab € 23,59*
€ 32,04*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
PL-101
ab € 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.