Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Für Flurförderzeuge verboten, Kunststoff, Ø 300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-30278
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_30278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Für Flurförderzeuge verboten P006 V...
Verbotsschild EN ISO 7010 P006 Für ...
für flurförderzeuge verboten p006 v...
Verbotsschild Für Flurförderzeuge verboten, ASR/ISO, Kunststoff, Ø 300mm

Verbotsschild Für Flurförderzeuge verboten, gemäß ASR A1.3/P006, DIN EN ISO 7010/P006, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Durchmesser: 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,53*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.