Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS 05, Folie, selbstklebend, 26x37mm, 10/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-29717
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_29717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Folie, selbstklebend, 37x26mm, 10/Bogen

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von hautätzenden oder augenschädigenden oder auf Metalle korrosiv wirkenden Stoffen, zum Kombinieren mit RKZ Einzeletiketten, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 37 x 26 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, hein industrieschilder ghs 05, Sicherheitskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, Hinweiskennzeichen, GHS-Kennzeichen, Gefahrensymbole, GHS Verordnung, Raute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,789* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_39057
ab € 4,57*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29716
ab € 6,68*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29718
ab € 8,62*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_39058
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.