Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenbetriebsanweisung Leitern und Tritte, Kunststoff, 210x297mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-29097
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_29097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenbetriebsanweisung
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge krane
Maschinenbetriebsanweisung Leitern und Tritte,Kunststoff,297x210mm

Maschinenbetriebsanweisung Leitern und Tritte, gemäß der Vorschriften der BetrSichV und Berufsgenossenschaften, mit farbigen Piktogrammen gemäß DIN EN ISO 7010, ASR A 1.3, können mit individuellen Angaben durch unsere Beschriftungsgeräte ergänzt werden, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -30 bis +50°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 297 x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsaushang, Betriebsvorschriften, Aushang, Maschinenbetriebsanweisungen, Leitern, Betriebsanweisung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 11 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 31 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-12205-08
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.