Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenbetriebsanweisung Kompressoren u. Druckluftanlagen, Kunststoff, 210x297mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-29093
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_29093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenbetriebsanweisung
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge krane
Maschinenbetriebsanweisung Kompressoren u. Druckluftanlagen,Kunststoff,297x210mm

Maschinenbetriebsanweisung Kompressoren und Druckluftanlagen, gemäß der Vorschriftender BetrSichV und Berufsgenossenschaften, mit farbigen Piktogrammen gemäß DIN EN ISO7010, ASR A 1.3, können mit individuellen Angaben durch unsere Beschriftungsgeräte ergänzt werden, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -30 bis +50°C, resistentgegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 297 x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsaushang, Betriebsvorschriften, Aushang, Maschinenbetriebsanweisungen, Betriebsanweisung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 11 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 31 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-12205-08
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.