Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenbetriebsanweisung Elektro-Schweißarbeiten, Kunststoff, 210x297mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-29080
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_29080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenbetriebsanweisung
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge krane
Maschinenbetriebsanweisung Elektro-Schweißarbeiten,Kunststoff,297x210mm

Maschinenbetriebsanweisung Elektro-Schweißarbeiten, gemäß der Vorschriften der BetrSichV und Berufsgenossenschaften, mit farbigen Piktogrammen gemäß DIN EN ISO 7010, ASRA 1.3, können mit individuellen Angaben durch unsere Beschriftungsgeräte ergänzt werden, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -30 bis +50°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 297 x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsaushang, Betriebsvorschriften, Aushang, Maschinenbetriebsanweisungen, Betriebsanweisung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 11 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 31 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,53*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.