Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckanfahrschutz L-Form mit Leitrolle, DGUV Regel 108-007, gelb/schwarz, Stahl, 400mm, ASR A1.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-28956
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.22.542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Eckanfahrschutz L-Form mit Leitrolle,DGUV Regel 108-007,gelb/schwarz,Stahl,400mm

Eckanfahrschutz L-Form mit Leitrolle, gemäß DGUV Regel 108-007, mit Warnmarkierungengemäß BGV A8 und ASR A1.3, kunststoffbeschichtet, zum Aufdübeln, auch einsetzbar alsAnfahrschutz für Maschinengitter und Trennwandsysteme, Farbe: gelb mit schwarzen Streifen, Material: Stahl, Seitenlänge: ja 160 mm, Höhe: 400 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,93*
€ 96,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 97,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,76*
€ 101,61*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 85,75*
€ 109,10*
Lager 703
Frei Haus
ab € 100,92*
€ 137,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
01210101
ab € 12,60*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
58132501
ab € 13,40*
Zubehör
Moravia
ab € 7,62*
Zubehör
Moravia
109.22.863
ab € 20,29*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,23*
Zubehör
Moravia
100.17.393
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.