Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor Handverletzung, Folie, SL 100mm, 500/Rolle, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W024


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-28892
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_28892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W024 Warnung...
Warnung vor Handverletzungen W024 W...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
Warnschild Warnung vor Handverletzung, ASR/ISO, Folie, SL 100mm, 500/Rolle

Warnschild Warnung vor Handverletzung, gemäß ASR A1.3/W024, DIN EN ISO 7010/W024, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 100 mm, 1 Rolle =500 Stück
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen folie, Sicherheitskennzeichen, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Warnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,37*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,18274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 142,48*
€ 169,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 139,31*
€ 165,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 129,15*
€ 153,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 123,48*
€ 146,94
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 108,90*
€ 129,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 107,05*
€ 127,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 91,37*
€ 108,73
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,94*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.