Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor Handverletzung, Folie, SL 50mm, 500/Rolle, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W024


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-28891
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_28891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W024 Warnung...
Warnung vor Handverletzungen W024 W...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
Warnschild Warnung vor Handverletzung, ASR/ISO, Folie, SL 50mm, 500/Rolle

Warnschild Warnung vor Handverletzung, gemäß ASR A1.3/W024, DIN EN ISO 7010/W024, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 50 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen folie, Sicherheitskennzeichen, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Warnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,18*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,11836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 93,26*
€ 110,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 90,76*
€ 108,00
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 83,50*
€ 99,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 80,19*
€ 95,43
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 71,63*
€ 85,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,42*
€ 83,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 59,18*
€ 70,42
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,94*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.