Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Folie, SL 50mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W021


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-28872
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_28872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen,ASR/ISO,Folie,SL 50mm,10/Bogen

Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, gemäß ASR A1.3/W021, DIN EN ISO 7010/W021, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 50 mm,1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Warnung, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,98*
Zubehör
Weicon
239866
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.