Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Outdoor, rot, Kunststoff, Ø 65mm, Gurt r/w, 100mm, 3,8m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-224491
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 26-D/13-3,8/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Sicherheits-Gurtpfosten Outdoor, rot, Gurt rot/weiß schraffiert, 990mm

Sicherheits-Gurtabsperrpfosten Outdoor, für den Außenbereich, mit Panikverschlüssen,mit überfahrbarem Bodenteller, Pfostenfarbe: rot RAL 3002, Gurtfarbe: rot-weiß schraffiert, Material: Kunststoff, Höhe: ca. 990 mm, Durchmesser: 65 mm, Gurtbreite: ca. 100 mm, Länge: 3,80 m, Fuß: Material: Recycling-Material, Durchmesser: 400 mm, Höhe: 15 mm, Gesamtgewicht: 8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, rs-guidesystems gurtpfosten rot, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rot, Absperrungen, Gurtabsperrständer, Leit- und Absperrsysteme, Absperrgurt
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 231,26*
€ 283,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 236,04*
€ 290,79*
Lager 703
pro Paket
Frei Haus
ab € 237,58*
€ 294,56*
pro Paket
Frei Haus
ab € 290,13*
€ 352,15*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 294,56*
€ 350,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 287,69*
€ 342,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 261,16*
€ 310,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 258,53*
€ 307,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 237,58*
€ 282,72
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 118,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48287
ab € 145,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.