Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Outdoor, rot, Kunststoff, Ø 65mm, Gurt r/w, 100mm, 3,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-224491
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 26-D/13-3,8/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Outdoor,rot,Kunststoff,Ø 65mm,Gurt r/w,100mm,3,8m

RS-GUIDESYSTEMS Sicherheits-Gurtpfosten Outdoor, mit überfahrbarem Bodenteller, für den Außenbereich, Farbe Pfosten: rot, Gurtfarbe: rot-weiß schraffiert, Material: Kunststoff, Höhe: ca. 990 mm, Durchmesser: 65 mm, Gurtbreite: ca. 100 mm, Länge: 3,80 m, Fuß: Material: Recycling-Material, Durchmesser: 400 mm, Höhe: 15 mm, Gesamtgewicht: 8kg
Weitere Informationen:
Sorte:
Gurtabsperrsysteme
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, rs-guidesystems gurtpfosten rot, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rot, Absperrpfosten, Absperrung, Begrenzung, Pfosten, Personenleitsystem, Absperrgurt
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 231,26*
€ 283,85*
Lager 114
pro Stück
Frei Haus
ab € 236,04*
€ 290,79*
pro Paket
Frei Haus
ab € 237,58*
€ 294,56*
pro Paket
Frei Haus
ab € 290,13*
€ 352,15*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,79*
€ 346,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,86*
€ 337,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,96*
€ 308,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,40*
€ 305,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48287
ab € 145,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.