Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Methanol,rechts,DIN,braun/weiß/rot,ab 90mm Ø,100x440mm,2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-2128056
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_2128056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
rohrleitungsband - brennbare flüssi...
RKZ-Etikett Methanol,rechts,DIN,braun/weiß/rot,ab 90mm Ø,100x440mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Methanol, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS02 (Entzündlich) und GHS06 (Giftig Kategorie 1-3), gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, Basisfarbe: braun, Schrift: weiß, Balkenfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 100 x 440 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 35 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 6,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 43,03*
€ 51,21
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 36,33*
€ 43,23
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 30,84*
€ 36,70
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,44*
€ 27,89
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2128057
ab € 9,91*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2128017
ab € 6,36*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2128027
ab € 5,53*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2128037
ab € 6,00*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2128047
ab € 4,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2128016
ab € 6,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2128026
ab € 5,53*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2128036
ab € 6,00*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2128046
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.