Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Outdoor, schwarz, Kunststoff, Ø 65mm, Gurt ge/s, 50mm, 4m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-21006
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA-25-J/17-4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Sicherheits-Gurtpfosten Outdoor, schwarz, Kunststoff, Ø65mm, Gurt ge/s, 50mm, 4m

Sicherheits-Gurtpfosten Outdoor, mit überfahrbarem Bodenteller, für den Außenbereich, Farbe Pfosten: schwarz, Material Pfosten: Kunststoff, Durchmesser: ca. 65 mm, Höhe:ca. 990 mm, Gurtfarbe: gelb/schwarz schraffiert, Breite: ca. 50 mm, Länge: 4 m, Material Bodenteller: Recycling-Material, Höhe: ca. 65 mm, Durchmesser: ca. 400 mm, Gesamtgewicht: ca. 8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Gurtabsperrständer
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
pro Paket
Frei Haus
ab € 164,83*
€ 215,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,34*
€ 217,95*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 178,79*
€ 220,41*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 203,16*
€ 249,37*
pro Paket
Frei Haus
ab € 246,33*
€ 301,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 215,09*
€ 255,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 211,00*
€ 251,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 186,81*
€ 222,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 180,32*
€ 214,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 164,83*
€ 196,15
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 82,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 145,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.