Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten RS-Guidesystems GLA 25, schwarz, Gurt gelb/schwarz, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-125535
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLA25-J/17-4,0 SCHW./SCHWARZ-GELB.D
EAN/GTIN:
     4251021101245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Der Absperrpfosten sind die preisgünstige Absperrlösung für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich. Die zweiteilige Konstruktion ist leicht auf- und abbaubar und gewährleistet so eine schnelle und einfache, aber effektive Nutzung und überzeugt durch den geringen Raumbedarf bei Lagerung.

  • Pfosten aus Kunststoff, rot oder gelb
  • schwarzer Bodenteller aus Verbundwerkstoff, umweltfreundlich, da zu 100% recycelt, ø ca. 405 mm, Höhe Mitte ca. 80 mm, Höhe Aussen ca. 15 mm
  • Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
  • Gesamtgewicht: ca. 8 kg
  • Gurtbreite 50 mm, Gurtauszug 4,0 m
  • 2 Stück = 1 VE
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, 125535, 125535-SW81, Parkplatzsperre, Sperrpfosten, Steckpfosten, Edelstahlpoller, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Absperrpfosten, Parkpfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 164,83*
€ 215,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,34*
€ 217,95*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 178,79*
€ 220,41*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 203,16*
€ 249,37*
pro Paket
Frei Haus
ab € 246,33*
€ 301,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 249,37*
€ 296,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 248,80*
€ 296,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 233,10*
€ 277,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 222,70*
€ 265,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 203,16*
€ 241,76
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 101,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 145,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.