Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Indoor, schwarz, Kunststoff, Gurt ge/s schraffiert, 50mm, 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-21004
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA-28-J/17-4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Sicherheits-Gurtpfosten Indoor,schwarz,Kunststoff,Gurt ge/s schraffiert,50mm,4m

Sicherheits-Gurtpfosten Indoor, für den Innenbereich, mit Panikverschluss, Fußplattedes Pfostens gewährleistet eine hohe Standfestigkeit, mit Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen, Farbe Pfosten: schwarz, Material: Kunststoff, Durchmesser: 65 mm, Höhe: ca. 990 mm, Gurtfarbe: gelb/schwarz schraffiert, Breite: ca. 50 mm, Länge: 4 m, Material Fußplatte: Gusseisen, Durchmesser: 350 mm, Höhe:20 mm, Gesamtgewicht: 9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Gurtabsperrständer, Absperrgurt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,02*
€ 124,99*
Lager 703
Frei Haus
ab € 200,86*
€ 255,10*
Frei Haus
ab € 191,67*
€ 258,47*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,41*
€ 262,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,86*
€ 239,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 145,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.