Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Indoor, schwarz, Kunststoff, Gurt ge/s schraffiert, 50mm, 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-21004
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA-28-J/17-4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Indoor,schwarz,Kunststoff,Gurt ge/s schraff.,50mm,4m

RS-GUIDESYSTEMS Sicherheits-Gurtpfosten Indoor, für den Innenbereich, mit Panikverschluss, Fußplatte des Pfostens gewährleistet eine hohe Standfestigkeit, mit Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen, Farbe Pfosten: schwarz,Material: Kunststoff, Durchmesser: 65 mm, Höhe: ca. 990 mm, Gurtfarbe: gelb/schwarz schraffiert, Breite: ca. 50 mm, Länge: 4 m, Material Fußplatte: Gusseisen, Durchmesser: 350 mm, Höhe: 20 mm, Gesamtgewicht: 9 kg
Weitere Informationen:
Sorte:
Gurtabsperrsysteme
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, Absperrpfosten, Absperrung, Begrenzung, Pfosten, Personenleitsystem, Absperrgurt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,05*
€ 124,79*
Frei Haus
ab € 200,65*
€ 255,42*
Lager 114
Frei Haus
ab € 192,44*
€ 258,83*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,83*
€ 308,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,27*
€ 302,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 144,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.