Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set Mobil Medi,6-tlg.,mit Fuß,rot/weiß,Kunststoff,Höhe 900mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-19161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     998877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set Mobil Medi,6-tlg.,mit Fuß,rot/weiß,Kunststoff,Höhe 900mm

Kettenständer-Set Mobil Medi, 6-teilig, bestehend aus: 6 Kettenständern, 10 m Kunststoffkette, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, schwarze Gummi-Standfüße, Format: 265 x 265 mm, Gewicht: 1,8 kg, Pfosten-Farbe : rot/weiß, Material: Kunststoff, Pfosten-Höhe: 900 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Kettenbarrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 251,85*
€ 299,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 247,94*
€ 295,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 234,53*
€ 279,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 228,11*
€ 271,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 201,19*
€ 239,42
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_35646
ab € 34,53*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,28*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.