Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Brandschutz-Nasenschild Brandmelder, Aluminium, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/F005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-190110
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_190110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandschutzschild iso 7010 brandmel...
PERMALIGHT® power Nasenschild Brandmelder, ASR/ISO, Aluminium, 200x200mm

PERMALIGHT® power Brandschutz-Nasenschild Brandmelder, gemäß ASR A1.3/F005, DIN EN ISO 7010/F005, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständigvon -40 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 200 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: brandmelder f005 brandschutzzeichen, Feuerwehrschild, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, nachleuchtend, Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produkta
013183
ab € 136,13*
Zubehör
RODO Ketten
Knotenkette
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.