Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Richtungspfeil gerade, Aluminium, 200x200mm, ASR A1.3, ISO 3684


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-190055
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_190055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil gerade
rettungsweg richtungspfeil
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Richtungspfeil gerade,ISO,Aluminium,200x200mm

PERMALIGHT® power Rettungszeichen Richtungspfeil gerade, nur in Verbindung mit anderen Rettungszeichen gemäß ASR A1.3, ISO 3864, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 200 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg richtungspfeil alu, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, lang nachleuchtend, Rettungszeichen, Notausgangsschild, nachleuchtend, Fluchtwegkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produkta
013183
ab € 136,13*
Zubehör
RODO Ketten
Knotenkette
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.