Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSI-Aufkleber CAUTION Eye protection required,UL anerk.,Folie,35x80mm,2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-189152
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_189152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
ANSI-Aufkleber CAUTION Eye protection required,UL anerk.,Folie,35x80mm,2/Bogen

Produktsicherheitsaufkleber CAUTION Eye protection required, gemäß ANSI Z535-4, von UL anerkannte Komponente Produktkategorie PGDQ 2/8, gemäß den Prüfnormen UL 969 und CSA C22.2, UL-File No.MH 46678, Pikto: Augenschutz benutzen, Grundfarbe: weiß, Farbe: schwarz/blau/gelb, Material: Polyesterfolie, mit Spezialkleber und Oberflächenschutz,temperaturbeständig von -40 bis +125°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 35x 80 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, aufkleber, ANSI Schilder, Sicherheitsschilder, Maschinenschilder, Amerikanisches Sicherheitsschild, Sicherheitsaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 4,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Bogen
ab 7 Bögen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Bogen
ab 16 Bögen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_189153
ab € 11,18*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_189154
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.