Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSI-Aufkleber WARNING If you can read this sign,UL anerk,Folie,70x160mm,2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-189091
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_189091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
ANSI-Aufkleber WARNING If you can read this sign,UL anerk,Folie,70x160mm,2/Bogen

Produktsicherheitsaufkleber WARNING If you can read this sign, a guard has been removed. Do not operate with guard removed, gemäß ANSI Z535-4, von UL anerkannte Komponente Produktkategorie PGDQ 2/8, gemäß den Prüfnormen UL 969 und CSA C22.2, UL-File No.MH 46678, Pikto: Riemenantrieb, Grundfarbe: weiß, Farbe: schwarz/orange, Material: Polyesterfolie, mit Spezialkleber und Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis+125°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 70 x 160 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, aufkleber, ANSI Schilder, Sicherheitsschilder, Maschinenschilder, Amerikanisches Sicherheitsschild, Sicherheitsaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 6,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 30,63*
€ 36,45
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Bogen
ab 7 Bögen
€ 25,70*
€ 30,58
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,70*
€ 29,39
pro Bogen
ab 16 Bögen
€ 21,39*
€ 25,45
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_189089
ab € 8,94*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_189090
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.