Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband, violett, Folie, selbstklebend, 104mm, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-185107
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_185107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleitungsband, violett, Folie, selbstklebend, 104mm, 33m/Rolle

Rohrleitungsband, zur farblichen Kennzeichnung des Durchflussstoffes, Farbe: violett, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, rückseitiges Abdeckpapier, mit Abziehlasche, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Rohrleitungsband, Fließrichtungsbänder, Durchflußkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,78*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 166,54*
€ 198,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 149,75*
€ 178,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 138,08*
€ 164,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,31*
€ 153,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,78*
€ 137,78
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_185103
ab € 115,59*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_185108
ab € 115,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_185104
ab € 115,98*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_185110
ab € 115,74*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_185101
ab € 115,54*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_185106
ab € 114,75*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_185102
ab € 115,87*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_185109
ab € 115,25*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_185105
ab € 115,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.