Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild Schalten, Magnetfolie mit Schultafellack, 200x300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-183108
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_183108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbots-Kombisch.Schalten verboten,ASR/ISO,Magnetfolie,Schultafellack,300x200mm

Verbots-Kombischild Schalten verboten, Schalten verboten, es wird gearbeitet!, gemäßASR A1.3/P031, DIN EN ISO 7010/P031, mit Kreidestift beschriftbar, optimal bei häufig wechselnder Kennzeichnung bei Wartungsarbeiten, an Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: Magnetfolie mit Schultafellack, temperaturbeständig von -15 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format:300 x 200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 11 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 31 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 51 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.