Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschilder-Set,Augenschutz benutzen,Gehörschutz..,Handschutz..,Folie,36-tlg.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-181549
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_181549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt augens...
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschilder-Set,Augenschutz benutzen,Gehörschutz..,Handschutz..,Folie,36-tlg.

Gebotsschilder-Set, gemäß ASR/ISO, bestehend aus Augenschutz benutzen, Gehörschutz benutzen und Handschutz benutzen, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: je 10 x Schenkellänge 50 mm, 2 x Schenkellänge 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotszeichen, Hinweiskennzeichen, Gebotsschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 0,78723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,67*
€ 47,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,06*
€ 46,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,50*
€ 43,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,75*
€ 42,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,18*
€ 40,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,34*
€ 33,72
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,91*
Zubehör
Uzin Utz Tool
159651
ab € 24,75*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.