Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Achtung! Öffnen des..., RoHS konform, Folie, 52x26mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-179925
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_179925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warn-Kombischild Achtung! Öffnen des...,RoHS konform,Folie,26x52mm,10/Bogen

Warn-Kombischild Achtung! Öffnen des Schaltschrankes nur durch autorisiertes Fachpersonal, RoHS konform, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie,temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 26 x 52 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Elektrokennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Warnschild, Aufkleber, RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179926
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.