Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel mit Unterfahrschutz, 425mm, z.Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, 1000x1150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-17952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     998877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Schutzbügel mit Unterfahrschutz,425mm,z.Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahl,1150x1000mm

Schutzbügel mit Unterfahrschutz, zum Aufdübeln mit 2 fest verschweißten Bodenplatten, verhindert das Unterfahren mit Staplergabeln, Farbe Schutzbügel: gelb, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Breite: 1000 mm, Höhe: 1150 mm, Durchmesser: 76 mm, Wandstärke Stahlwand: 4 mm, Höhe Unterfahrschutz: 425 mm, Lieferung inklusive gelb/schwarz schraffierter Warnmarkierungsfolie zur einfachen Selbstmontage, ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel bodenplatte, rammschutz bügel, Abgrenzungen, Stahlschutzbügel, Absperrungen, Anfahrschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,09*
€ 784,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,72*
€ 766,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,22*
€ 726,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,08*
€ 702,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,81*
€ 668,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
01210101
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.